Ecrou à tôle, type 6 Avec tige filetée, pour les raccordements difficiles
Ecrou à tôle, type 6
ECROU DE CARR.MB M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Facilité de montage et de retrait
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
- Couple de serrage élevé
Tolérance de filetage 6H par le revêtement non recommandée
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle)
Forme | I |
Pour vis | M5 |
Convient pour vis | M5 |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,8-4,3 mm |
Longueur (L) | 20,4 mm |
Largeur (B) | 15 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 10,5 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,6 mm |
Matière | Acier non allié, C45 |
Finition | Ecaille de zinc |
Numéro de pièce de rechange d'origine | E824115S74, A0029942045 |