Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à tôle Type 6

Clips écrous pour vis, type 6
ECROU DE CARR.MB M6

Art. N° 0501104119

-,--

Ecrou à tôle Type 6

Art. N° 0501104119

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec embase filetée, pour les raccordements difficiles
  • Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus

  • Montage et démontage faciles

  • Compensation de tolérance et montage aveugle possible

  • Couple de serrage élevé
Domaine d'application

A glisser sur les bords de tôle

Forme

I

Pour vis

M6

Convient pour vis

M6

Épaisseur à fixer min./max.

0,5-4,8 mm

Longueur (L)

23,6 mm

Largeur (B)

16 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (C)

11,5 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,8 mm

Matière

Acier non allié, C45

Finition

Galvanisé sans couleur

Numéro de pièce de rechange d'origine

A0039941745