Clips écrous pour vis, type 10
CLIPS ECROU VIS TOLE - DIAM. 4,2 MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
A glisser sur les bords de tôle
![]() | |
Longueur (L) | 20 mm |
Largeur (B) | 15 mm |
Matière | Acier |