Ecrou borgne hexagonal, forme haute DIN 1587, acier, résistance 6, zingué bleu (A2K)
Écrou borgne DIN 1587 acier zingué classe 6
ECR-CHAP-DIN1587-A-CLÉ13-(A2K)-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéal pour protéger les extrémités de filetage
Sans dégagement
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 6 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Rond |
Design | Sans contre-dépouille |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 15 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW13 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |