Ecrou à cage WN 0381, acier zingué bleu (A2K) sans circlip
Ecrou cage W-0381 acier zingué
ECR-CAGE-S SECURITE-(A2K)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisé comme connecteur interne sur les structures en tôle
- Installation efficace par simple pression
- Autocollant, en raison de son porte-écrou en acier ressort
- Les variations des tolérances de fabrication sont compensées lors de l'installation par la mobilité longitudinale et latérale de l'écrou dans son porte-écrou
- Peut également être utilisé dans des conditions d'installation difficiles ou dans des espaces restreints
- Réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Largeur max. (b1) | 16,9 mm |
Longueur max. (a1) | 18,4 mm |
Hauteur (h1) | 10,5 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 1,0-1,7 mm |
Largeur de trou perforé x longueur de trou perforé (n) | 12,5 x 12,5 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |