Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou cage

Ecrou cage
ECR-CAGE-S SECURITE-(A2K)-M5

Art. N° 03815

-,--

Ecrou cage

Art. N° 03815

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

WN 0381, acier, zingué, bleu passivé (A2K), sans protection
  • Utilisé comme connecteur interne sur les structures en tôle.

  • Installation efficace par simple à pression.

  • Autocollant, en raison de son porte-écrou en acier ressort.

  • Les variations des tolérances de fabrication sont compensées lors de l'installation par la mobilité latérale et longitudinale de l'écrou dans son porte-écrou.

  • Peut également être utilisé dans des conditions d'installation difficiles ou dans des espaces restreints.

  • Réutilisable

Matière

Acier

Finition

Zingué

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M5

Largeur maxi (b1)

13,5 mm

Longueur maxi (a1)

14,2 mm

Hauteur (h1)

8,5 mm

Épaisseur du matériau mini/maxi

0.7-1.6 mm

Largeur de trou perforé x longueur de trou perforé (n)

9.5 x 9.5 mm

Dimensions de l'écrou à cage carré (L x B x H)

11 x 11 x 4,5mm

Longueur min./max. (a)

13.6-14.2 mm

Longueur interne min./max. (b)

7.7-8.4 mm

Diamètre nominal

5 mm

Épaisseur du matériau maxi

1,6 mm

Longueur mini

13,6 mm

Longueur interne max.

8,4 mm

Longueur interne min.

7,7 mm

Largeur intérieure (f)

9,3 mm

Longueur de trou perforé

9,5 mm

Largeur mini

13 mm