Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou cage

Ecrou cage en acier brut
ECROU-CAGE TALBOT-SIMCA M 6 AC BR

Art. N° 03826

-,--

Ecrou cage

Art. N° 03826

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Filetage métrique ISO, pas gros
  • Utilisé pour les jointures internes des structures en tôle

  • Attache rapide grâce à une légère pression

  • Porte-écrou autofreinant en acier pour ressorts

  • La mobilité latérale et longitudinale de l'écrou dans son support permet de compenser les variations de tolérances de fabrication lors du serrage

  • Ces écrous peuvent être utilisés dans les espaces de travail restreints ou difficilement accessibles

Matière

Acier

Finition

Bichromaté

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Diamètre nominal

6 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques