Ecrou plastique expansible de carrosserie, type 6
ECROU-PLAST-TOY-D4,2-4,8 5X8,5
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous
- Ne peut pas être tordu
- Résistant à la corrosion
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
- La bride peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Réutilisable
Fixation de tôle à l'aide de vis
Adapté au diamètre de vis min./max | 5,5-5,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,7-0,8 mm |
Longueur min./max. | 8,2-8,3 mm |
Hauteur totale | 18,7 mm |
Largeur min./max. | 8,20-8,3 mm |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9018906013 |