Ecrou hexagonal DIN 934 acier I6I/I8I, brut
Ecrou hexagonal DIN 934, acier brut 8
ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ30-M20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.
Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (les diamètres nominaux ont été modifiés | certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | norme ISO 4032 pour les filetages standards | norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M20 |
Hauteur (m1) | 16 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW30 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I8I |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |