Ecrou hexagonal
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier zingué à chaud
ECR-ISO4032-8-CLE18-(TZN)-M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas de contrôle externe (symbole de conformité) conformément à la liste des normes de construction.
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (m1) | 10,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |