Ecrou hexagonal DIN 934, acier inoxydable A4, non allié
Ecrou hexagonal DIN 934, acier inoxydable A4
MU-6KT-DIN934-A4-SW60-M39
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M39 |
Hauteur (m1) | 31 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW60 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |