Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal

Ecrou hexagonal DIN 934, acier inoxydable A4
MU-6KT-DIN934-A4-SW75-M48

Art. N° 032648

-,--

Ecrou hexagonal

Art. N° 032648

-,--

Quantité

Cdt

x5 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Acier inoxydable A4, DIN 934
Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M48

Hauteur (m1)

38 mm

Ouverture de clé (s1)

SW75

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut