Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal à pas fin

Écrou hexagonal DIN 934 ai A4 simple fil. fin
ECR-DIN934-A4-CLÉ19-M12X1,5

Art. N° 032612 15
EAN 4046777408973

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 934, acier inoxydable A4, non allié

Avec capacité de charge limitée

Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,5

Hauteur (m1)

10 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW19

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

70

Finition

Brut