Ecrou hexagonal à pas fin
Ecrou hexagonal à pas fin DIN 934 acier brut 10
ECR-DIN934-I10I-CLÉ27-M18X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M18 x 1,5 |
Hauteur (m1) | 15 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW27 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage | Filetage métrique |