Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal à pas fin

Écrou hexagonal DIN 934 az I8I jaune fil. fin
ECR-DIN934-I8I-CLÉ19-(A2C)-M12X1,25

Art. N° 0317012125

-,--

Ecrou hexagonal à pas fin

Art. N° 0317012125

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 934, acier I8I, zingué bichromaté (A2C)

Avec capacité de charge limitée

Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1.25

Hauteur (m1)

10 mm

Ouverture de clé (s1)

SW19

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Bichromaté

Conforme ROHS

Non

Type de filetage

Filetage métrique