Ecrou hexagonal, assortiment autofreinant
DIN 985 acier 8 zingué 600 pcs Sysko
ASS.ECROUS-FREINS BAG.NYL.985 ZI
Art. N° 5964036800
EAN 4046777622461
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment de 600 pièces
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M4
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M5
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M6
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M8
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M10
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M10 x 1 mm
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M12
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M12 x 1,5 mm
Classe de résistance I8I et I6I
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 985 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I8I |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage métrique |
Poids du produit (par pièce) | 5000,000 g |
Nombre de pièces de l'assortiment | 600 PCS |
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE17-A2K-M10
ECR-H-FR-BN-DIN985-I8I-CLE17-(A2K)-M10X1
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE19-A2K-M12
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE19-A2K-M12X1,5
ECROU-FR-BN-DIN985-I6I-CLE7-A2K-M4
ECROU-FR-BN-DIN985-I6I-CLE8-A2K-M5
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE10-A2K-M6
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE13-A2K-M8
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».