Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal, forme plate DIN 936 acier zingué bleu (A2K)

Ecrou hexagonal forme basse DIN 936 acier zingué
ECR-DIN936-17H-CLÉ41-(A2K)-M27

Art. N° 031927
EAN 4038898908920

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme DIN 936 a été retirée et n'a pas été remplacée. Il existe des similitudes limitées (Retrait sans remplacement | Recommandation : Utiliser des écrous conformes à la norme ISO 4035, largement identiques en termes de dimensions).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M27

Hauteur (m1)

12 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW41

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Classe de dureté

17H

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Classe du produit

B