Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal, forme basse

Ecrou de sécurité hexagonal bas DIN985, bichr 10
ECR-FR-DIN985-I10I-CLÉ30-(A2C)-M20

Art. N° 037020

-,--

Ecrou hexagonal, forme basse

Art. N° 037020

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 985 acier I10I, bichromaté (A2C/A3C)
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M20

Hauteur (m1)

20 mm

Ouverture de clé (s1)

SW30

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Bichromaté

Conforme ROHS

Non

Forme

Bas

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage