Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin DIN 985, acier I10I, zingué, bichromaté (A2C)

DIN 985 acier zingué I10I bichromaté pas fin
ECR-FR-DIN985-I10I-CLÉ17-(A2C)-M10X1,25

Art. N° 037010 125
EAN 4011231350006

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Ecrous à résistance réduite

  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme retirée DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme DIN EN ISO 20898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

  • La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512 et 7040.

  • Lorsque l’assemblage boulon-écrou est établi, le filetage de la vis est fixé par la bague en plastique. Le niveau élevé de frottement créé par les forces de serrage entre les profils filetés génère le couple de blocage nécessaire au maintien de la force de précontrainte.

  • Aucune détérioration des surfaces du filetage

  • Plage de températures de fonctionnement : -70 °C à +120 °C

  • Lorsqu'un boulon et un écrou de même calibre sont utilisés, la différence entre les résistances I8I et I10I est d'environ 40 % de capacité de charge en plus
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités limitées (les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M10 x 1,25

Hauteur (m1)

10 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Matière

Acier

Classe de résistance

I10I

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage