Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin

Ecrou sécurité hex. bas pas fin DIN985 acier 8
ECR-FR-BN-DIN985-I8I-CLÉ19-(A2K)-M12X

Art. N° 036812 15
EAN 4024835977951

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 985, acier I6I/I8I, zingué galvanisé bleu passivé (A2K)
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,5

Hauteur (m1)

12 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW19

Matière

Acier

Classe de résistance

I8I

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage