Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin
Écrou hexagonal DIN 985 acier 10 zingué pas fin
ECR-FR-DIN985-I10I-CLÉ36-(A2K)-M24X2,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M24 x 2 |
Hauteur (m1) | 24 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW36 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I10I |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |