Ecrou hexagonal à pas américain UNF acier zingué 8
Ecrou hexagonal à pas américain UNF acier zingué 8
ECR-UNF-GR5-(A2K)-18-9/16"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (en pouce) (D) | 9/16 in |
Hauteur (m1) | 12,5 mm |
Surplat (s1) | 22,22mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | GR5 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | UNF |
Nombre de filets au pouce | 18 |
Autre norme | WN 331 |