Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous à tôle

Ecrou à tôle
AGRAFES-CAR.4,2-MM-POIGNEE.PORTE-VAG

Art. N° 050012438
EAN 4011231417273
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
Convient pour vis

Diamètre 4,2mm

Plage de serrage min./max. (f)

0,7-1,3 mm

Longueur (L)

22,5 mm

Largeur (B)

11,3 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (C)

14,5 mm

Épaisseur du matériau (S)

0,5 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate