Ecrous à souder hexagonaux DIN 929, acier brut
Écrou à souder DIN 929 acier simple
ECR-SOUDER-DIN929-CLÉ24-M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec teneur en carbone max. de 0,25 %
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M16 |
Épaisseur (m1) | 13 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW24 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Surangle (e) | 26,51 mm |