Ejecteur Tipmatic Tipmatic
Tipmatic Nexis Click-on 100°/110° sans automat.
TIPMATIC POUR NEXIS A VISSER
GRASS
NEXIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système d'ouverture Tipmatic
Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Jeu d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré
Inclus dans la livraison :
- 5 x adaptateurs Tipmatic
- 5 x éjecteurs Tipmatic
En fonction du matériau de support et pour les portes de meuble à usage intensif, nous recommandons également de monter l'adaptateur Impresso avec des vis de 3 mm. Nous recommandons Tipmatic Click-on pour les portes à cadre. Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!