Electrode de rechargement extra dur selectarc HBA
Electrode de rechargement extra dur Selectarc HBA
ELECTRODE DE SOUDURE TYP.HBA 3,2X350
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sa teneur en carbone et en chrome confère au dépôt une résistance à l'abrasion exceptionnelle
- Fusion agréable
- Bon étalement du métal
- Laitier inexistant
- Cordon très lisse
- Position horizontale et semi-montante
- Courant alternatif (UO > 45 V) et continu (+ à l'électrode)
Conforme à la norme DIN 8555 : E10 - UM - GRZ
Fiches de données de sécurité(X)
Rechargement de vis sans fin
Pales de mélangeurs
Corps de pompe
Dents de godets
Socs de charrues
Installations de concassage
Broyeurs
Tôles de blindage
Diamètre de câble (Ø) | 3,2 mm |
Longueur | 350 mm |
Poids | 4,5 kg |
Revêtement de l'électrode de soudage | Basique |