Electrode de soudage spéciale blanche
Electrode enrobée spéciale blanche
ELEKTRODE SPECIAAL WIT 2,5X350MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Revêtement de base, électrode spéciale CA/CC à base de craie, convient également au soudage sur des transformateurs de soudure miniatures
- Contrairement aux propriétés de soudure des électrodes à base de craie auparavant présentées comme des caractéristiques, le flux blanc spécial s'écoule en douceur et provoque seulement de légères pertes par éclaboussure.
- Joints de soudure sans encoches sur les soudures de filetage
- Texture de soudure uniforme
- Elimination facile des résidus
- Elimination facile des résidus
- Température de fonctionnement maximum 450 °C
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté aux joints de soudure dans les constructions en acier, la fabrication de chaudières, la fabrication de conteneurs, la construction navale et l'ingénierie mécanique sur des aciers non alliés comme St. 33–St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, tôle de chaudière H I–H III, 17Mn4, aciers à grain fin StE. 26–StE. 36
- Peut être utilisé dans l'industrie et l'artisanat pour les soudures de montage, d'atelier et de réparation
- Compatible avec les matériaux de base : P235/S235-P355/S355, entre autres.
Diamètre de câble (Ø) | 2,5 mm |
Longueur | 350 mm |
Courant min./max. | 50-90 A |
Poids | 4,2 kg |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 7016 |
Revêtement de l'électrode de soudage | Basique |
Couleur | Blanc |
Résistance à la traction min. | 490 N/mm² |
Essai de résilience min. sur barre entaillée | 47 J |
Courant min. | 50 A |
Intensité max. | 90 A |
Température de mise en œuvre max. | 450 °C |
Allongement longitudinal min. | 22 % |