Electrode inox standard type 316L 20/10 MBC Selectarc
Electrode enrobée inox 316L Selectarc 20/10 MBC
ELECTRODE -SOUDURE 20/10 MBC 2,5X350
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enrobage à très faible reprise d'humidité
- Fusion douce sans projection
- Bon détachement du laitier
- Très bel aspect de cordon
- Réamorçage aisé, maniabilité exceptionnelle
- Soudage des aciers austénitiques de type Cr/Ni/Mo
- Excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
NF A 81343 : EZ 19.12.3 LR 23
AWS A 5.4 : E 316L-16
ISO 3581 : E 19.12.3 LR 23
DIN 8556 : E 19.12.3 nCR 23
Homologation: TÜV
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Dangereux. Rescpecter les précautions d'emploi
Idéale pour aciers inoxydables type 18/8/3 (316L) et nuances voisines
Industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires
Toutes positions sauf verticale par la méthode descendante
Diamètre de câble (Ø) | 2,5 mm |
Longueur | 350 mm |
Intensité max. | 70 A |