Electrode nickel pur selectarc FONTE-NI
Electrode enrobée nickel Selectarc Fonte-NI
ELECTRODE DE SOUDURE FONT.NI 2,5X350
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réparation de fissures
- Dépôt homogène et bien usinable
- Nuances d'aciers soudables
Fontes grises malléables graphite sphéroïdal
- NFA 32.101 : FGL 150, 200, 250, 300, 350, 400
- NFA 32.201 : FGS 370-17, 400-12, 500-7, 600-3, 700-2
- NFA 32.702 : MN 350-10, 380-18, 450-6, 350-4, 650-3
Courant alternatif (UO > 40 V) et continu (- à l'électrode)
AWS A 5.15 : E Ni-CI
ISO 1071 : E C Ni-CI 3
DIN 8573 : E Ni BG 11
Fiches de données de sécurité(X)
Réparations de blocs moteurs
Bâtis de machines outils
Boîtes de vitesses
Réducteurs
Corps de pompes
Pièces moulées
Corps de vannes
Souder sur des surfaces propres et exemptes de graisses
Toutes positions
Diamètre de câble (Ø) | 2,5 mm |
Longueur | 350 mm |