Taquet équerre avec couvercle
Raccord d'angle avec capuchon
ELEMENT ASSEMB.POUR ANGLE MAR.FO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les vis tête fraisée de 3,5 mm de diamètre doivent être serrées à la main
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Brun chocolat, similaire à RAL 8017 |
Longueur | 42 mm |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Entraxe | 25 mm |
Distance entre la butée et le centre du trou | 11 mm |
Diamètre du trou | 4,2 mm |