Maillon de raccord, QC 10
Elément de fixation, acier, GK10
COUPLING Ø 13 - GDE 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Classe de qualité 10
- Peint en orange
- Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge (WLL) | 6,7 t |
Diamètre de chaîne | 13 mm |
Largeur intérieure (b5) | 28,4 mm |
Diamètre de l'emmanchement (d2) | 36,6 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 33,3 mm |
Hauteur (h1) | 17,3 mm |
Longueur (l1) | 87,6 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,730 kg |