Sangle plate En polyester haute résistance
Sangle plate un pli
SANGLE PLATE CMU 2T L.5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester haute résistance.
- Tissu plat, boucle pour grue aux deux extrémités
- Boucles pour grue renforcées
- Différentes configurations d'élingues possibles
- Protège les surfaces
- Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Capacité de charge élevée malgré le faible poids à vide
Désignation de capacité de charge par code couleur
Conforme à la norme DIN EN 1492-1
Certification GS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Les sangles plates peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C.
- Elingue extrêmement robuste et durable, adaptée aux charges de toutes sortes
- Grâce à leur faible poids et leur grande flexibilité, les sangles plates offrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées dans les usines comme sur les chantiers.
Largeur de bande | 60 mm |
Longueur utile | 5 m |
Couleur | Vert |
Capacité de support de charge (direct simple) | 2000 kg |
Capacité de support de charge (en forme de U simple) | 4000 kg |
Capacité de support de charge (à nœud simple) | 1600 kg |
Matière | 100% polyester |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |