Elingue à chaîne montée 2 Brins
Elingue à chaîne montée 2 brins GR100
ELING GRIFFE RACCOUR CROCHET CHAPE 2 B
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elingue à chaîne en acier galvanisé Grade 100
- Très grande résistance et grande Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
- Crochet de sécurité à chape
- Griffe de raccourcissement selon les modèles
- Traçabilité complète de chaque élément : l'élingue est livrée dans un seau avec scellés de sécurité, comprenant le certificat d'homologation à la directive européenne et la plaque d'identification estampillée
Fiches de données de sécurité(X)
Les élingues sont faites pour être utilisées à un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 ° (au delà, n'utilisez pas ces élingues)
La température d'utilisation des élingues est comprise entre - 40°C et + 200°C
Diamètre nominal | 10 mm |
Forme du crochet | Crochet écarté |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Hauteur de cardan | 10 mm |
Largeur de cardan | 10 mm |
Poids du produit (par pièce) | 19,800 kg |