Elingue ronde
Elingue ronde, gaine simple
ELINGUE RONDE SANS FIN 1 T.LG/DEV 0,5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester haute résistance avec coutures centrales et capacité de charge imprimée (CMU - CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION)
- Désignation de capacité de charge par code couleur entre 1 000 et 8 000 kg
- Risque d'accident moindre par rapport aux câbles et chaînes métalliques
- Boucle sans fin avec étiquette d'information sur l'application résistante aux déchirures
- Conforme à la norme DIN-EN 1492-2
- Homologuée GS
Fiches de données de sécurité(X)
- Les élingues rondes peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- Le faible poids et la grande flexibilité des élingues rondes leur confèrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées à la fois dans les usines et sur les chantiers
Longueur utile | 0,5 m |
Couleur | Violet |
Capacité de support de charge (direct simple) | 1000 kg |
Capacité de support de charge (en forme de U simple) | 2000 kg |
Capacité de support de charge (à nœud simple) | 800 kg |
Matière | Polyester - PES |
Largeur de bande | 45 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Norme EN | 1492-2 |