Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingue ronde

Elingue ronde, gaine simple
ELINGUE RONDE SANS FIN 2 T.LG/DEV 4M

Art. N° 071350 28
EAN 4046778834894

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Elingue extrêmement flexible pour les charges de tous types qui n'abîme pas les surfaces
  • En polyester haute résistance avec coutures centrales et capacité de charge imprimée (CMU - CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION)

  • Désignation de capacité de charge par code couleur entre 1 000 et 8 000 kg

  • Risque d'accident moindre par rapport aux câbles et chaînes métalliques

  • Boucle sans fin avec étiquette d'information sur l'application résistante aux déchirures
  • Conforme à la norme DIN-EN 1492-2

  • Homologuée GS
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Les élingues rondes peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C

  • Le faible poids et la grande flexibilité des élingues rondes leur confèrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées à la fois dans les usines et sur les chantiers

Longueur utile

4 m

Couleur

Vert

Capacité de support de charge (direct simple)

2000 kg

Capacité de support de charge (en forme de U simple)

4000 kg

Capacité de support de charge (à nœud simple)

1600 kg

Matière

Polyester - PES

Largeur de bande

50 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 à 100 °C

Norme EN

1492-2