Elingues chaine pré-montées 1 brin
Elingue à chaîne GK8 pré-fabriquée
ELINGUE PRÉ-MONTÉE 1B Ø6 1M CR4 AV R
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elingues pré-montées 1 brin en grade 80 pour un levage en toute sécurité.
Les élingues pré-montées 1 brin prédefinies sont disponibles :
- en 4 Ø de chaine ( 6, 8, 10 et 13 mm)
- en 4 longueurs ( 1, 2, 3 et 4 m)
- avec 5 differents types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8)
- Avec ou sans griffe de raccourcissement
Chaîne selon la norme EN 818-4.
Chaîne peinte en noir.
Pièces de fixation de chaîne peintes en rouge.
Tous les composants de la chaîne ont une marque H comme prescrit par l'association professionnelle.
Chaque chaine de levage reçoit un numéro de traçablilité avec une fiche d'index de chaîne correspondante.
Chaque élingue possède une plaque UVV afin de suivre les inspections périodiques.
Produit livré dans un carton avec plaque d'identification
Art. N° 5163 ABB CDE.
A= Nombre de brins souhaités (1, 2, 3 ou 4).
B= Ø de chaine ( 06, 08, 10 ou 13 mm).
C= longueurs ( 1, 2, 3 ou 4 m).
D= Types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 ou n°8).
E= Griffes de raccourcissement par brin (avec =1 ; sans =0).
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 1120 kg |
Longueur utile | 1 m |
Catégorie de qualité | 8 |
Diamètre nominal | 6 mm |
Forme du crochet | Crochet à œil avec linguet (type 4) |
Matière | Acier |
Finition | A revêtement |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |