Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingues chaine pré-montées 1 brin

Elingue à chaîne GK8 pré-fabriquée
ELINGUE PRÉ-MONTÉE 1B Ø6 4M CR2 SS R

Art. N° 5163106420
EAN 4061975599148

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Elingues pré-montées en grade 80

Elingues pré-montées 1 brin en grade 80 pour un levage en toute sécurité.


Les élingues pré-montées 1 brin prédefinies sont disponibles :


  • en 4 Ø de chaine ( 6, 8, 10 et 13 mm)

  • en 4 longueurs ( 1, 2, 3 et 4 m)

  • avec 5 differents types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8)

  • Avec ou sans griffe de raccourcissement


Chaîne selon la norme EN 818-4.


Chaîne peinte en noir.


Pièces de fixation de chaîne peintes en rouge.


Tous les composants de la chaîne ont une marque H comme prescrit par l'association professionnelle.


Chaque chaine de levage reçoit un numéro de traçablilité avec une fiche d'index de chaîne correspondante.


Chaque élingue possède une plaque UVV afin de suivre les inspections périodiques.



Produit livré dans un carton avec plaque d'identification

IndicationLes references ont été crées suivant la conception de l'élingue.

Art. N° 5163 ABB CDE.

A= Nombre de brins souhaités (1, 2, 3 ou 4).
B= Ø de chaine ( 06, 08, 10 ou 13 mm).
C= longueurs ( 1, 2, 3 ou 4 m).
D= Types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 ou n°8).
E= Griffes de raccourcissement par brin (avec =1 ; sans =0).
EN 818-4 Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

1120 kg

Longueur utile

4 m

Catégorie de qualité

8

Diamètre nominal

6 mm

Forme du crochet

Crochet à chape à fermeture automatique (type 2)

Matière

Acier

Finition

A revêtement

Poids du produit (par pièce)

1 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques