Embase Avec fixation 2 points
Plaque de montage Grass Nexis ZD fixation 2points
EMBASE NEXIS 2D EXCEN. VIS BOIS H6
GRASS
NEXIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la pose par clipsage des charnières pour meuble Nexis
- Possibilité de monter et démonter rapidement les portes de meuble sans aucun outil
- Réglage 3D : Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
- Fixation rapide côté meuble
- Réglage en hauteur avec excentrique, parallèlement au bord avant de l'unité
- Réglage de la profondeur avec excentrique
- Portes faciles à ajuster
- Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 6mm |
Nombre de points de montage | 2 points |
Matière | Acier / fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Type de montage | Pour vis Assy Ø3,5mm |