Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

Plaque de montage croisé Tiomos 1D
EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0
GRASS

Art. N° F058139746
EAN 4050642502499

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Autofreinant dans n'importe quelle position, avec réglage de la hauteur (HV) pratique à l'aide d'une vis filetée

  • Le réglage 3D permet d'ajuster facilement la disposition des joints
Indication

Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur de la plaque de montage

0mm

Type de montage

Pour vis Assy Ø3,5mm

Nombre de points de montage

4 points

Matière

Acier

Finition

Nickelé

Réglage de hauteur

+/- 2mm