Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble
Plaque de montage croisé Tiomos 1D
EMBASE TIOMOS-EURO 13-H2
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autofreinant dans n'importe quelle position, avec réglage de la hauteur (HV) pratique à l'aide d'une vis filetée
- Le réglage 3D permet d'ajuster facilement la disposition des joints
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 2mm |
Type de montage | Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm |
Nombre de points de montage | 4 points |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |