Embase cadre réglable à visser TIOMOS
Embase cadre réglable à visser
TIOMOS EMB. CADRE A VISSER H35
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage en hauteur précis par système excentrique
- En acier nikelé
- A fixer à l'aide de vis à bois standard 3,5 mm
A fixer avec des vis pour panneau de particules
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 3,5 |
Type de montage | A visser |
Nombre de points de montage | 4 points |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Réglage de la profondeur | + 3mm/- 2mm |