Embase en croix ECO
Plaque de montage croisé ECO Tiomos pour vis ASSY
TIOMOS EMB. ECO A VISSER H-02
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réglage 3D
Réglage simple du profilé anti-jeu
Fixation 3 points
Fixation sécurisée côté meuble
Fixation avec vis ASSY ∅ 3,5 ou avec vis Euro pré-installées
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | -2mm |
Type de montage | Pour vis Assy Ø3,5mm |
Nombre de points de montage | 3 points |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Réglage de hauteur | Fente +/- 2mm |