Pièce de raccord ABC
Pièce de raccord ABC
EMBASE A CLIPSER NL M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type (S) | Regular |
Filetage de raccordement (D/D1) | M10 x 1 |
Matière | Laiton |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Surplat | 18mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!