Embout AW®
Embout de vissage 5/16 AW 50
EMBOUT-AW50-TURQUOIS-5/16-L50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sortie AW®
Avantages par rapport aux systèmes d'entraînement précédents :
Meilleur transfert de force.
Durée de vie accrue.
Centrage optimal.
Surface de contact de l'embout dans l'entraînement de la vis la plus vaste possible.
Forces d'extraction :
Forces d'extraction quasiment nulles. Une répartition homogène des forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | AW50 |
Empreinte | C 8,0 (5/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 50 mm |