Embout RW®
Embout RW E 6.3 (1/4)
BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L120MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion.
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Un seul embout suffit pour les empreintes RW et AW. Les embouts RW et AW conviennent aux vis à empreintes RW et AW.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Empreinte | RW10 |
Type d'empreinte | RW |
Longueur | 120 mm |