Embout E 6.3 TX (1/4 pouce) E 6,3 (1/4 pouce)
Embout TX E 6.3 (1/4)
EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L70MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Embout robuste pour la plupart des vis TX
- L'embout en acier assure une longévité accrue
- Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes
Embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX20 |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 70 mm |
Matière | Acier |