Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux
Embout TX creux C 6.3 (1/4)
EMBOUT, 25MM, 1/4'', ALÉSOIR, TX8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Embout robuste pour la plupart des vis TX
- L'embout en acier assure une longévité accrue
- Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes
Embout pour outils manuels et machines-outils
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX8 |
Empreinte | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |
Matière | Acier |