Embout ébavureur
Embout ébavureur
EMBOUT EBAVUREUR EXT Ø 3-19 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Art. N° 0713 900 319
- Pour Ø 3 à 19 mm
- Entrainement 6 pans 1/4''
Art. N° 0713 901 335
- Pour Ø 13 à 35 mm
- Entrainement 5/16'' (10 mm)
Entrainement 6 pans
- Permet l'utilisation avec une perceuse / visseuse
Adapté pour l'acier, l'aluminium, l'inox, le cuivre, le zinc, le bois, la fibre de verre, le plastique dur, etc
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de lame (Ø) | 19 mm |
Diamètre de fraise | 19 mm |
Longueur (L1) | 45 mm |