Tige à fourche montage vissé
Embout à chape pour serrage de câbles par vissage
EMBOUT CHAP. SERT. MANU. 1X19 A4 D4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour câbles métalliques 1 x 19
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre du trou (d1) | 4,5 mm |
Diamètre de borne (d2) | 18 mm |
Diamètre du goujon (d3) | 6 mm |
Longueur (l1) | 76 mm |
Longueur de fourche (l2) | 45 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 8 mm |