Câble métallique avec embout boucle
Câble métallique, embout boucle pressée
CABLE Ø2 MM AVEC EMB. BOUCLE LGR 3 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Peut être posé en angle sans rails de montage
Certification Cradle to Cradle®
Fiches de données de sécurité(X)
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.
Longueur des extrémités de câble métallique (L) | 3000 mm |
Charge admissible | 0.6 kN |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 5,700 g |
Diamètre de corde | 2 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!